Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Brüstungsk.-Oberteil BRA08029010 Alu B80mm reinweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager Brüstungsk.-Oberteil BRA08029010 Alu B80mm reinweiß
Hager Brüstungsk.-Oberteil BRA08029010 Alu B80mm reinweiß
Artikel-Nr.:
     8604S-3641061
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRA08029010
EAN/GTIN:
     4012740834230
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
tehalit.BRA Aluminium Lieferform:Grundprofil, 80 mm Oberteil separat Lieferlänge:2000 mm, bis max. 6000 mm auf Anfrage Material:Aluminium Lieferfarben:ELN, Aluminium natureloxiert RAL 9010, reinweiß frontrastend Geräteeinbau: mit integrierter Erdung, Erdungsmaßnahmen beachten Bodenlochung im Abstand 50 mm für Konsolen- und 250 mm für Wandmontage Formteile aus Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei Grundprofil mit zusätzlichem C-Profil Oberteile für tehalit.BRA (Breite 80 mm) Oberteil aus PVC auf Anfrage für Kanal:tehalit.BRA Material:Aluminium Farbe: reinweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 17,59*
€ 23,51*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 17,80*
€ 23,69*
2
€ 5,46*
ab € 17,92*
€ 23,77*
2
€ 3,90*
ab € 18,375*
€ 24,355*
2
€ 5,95*
ab € 20,49*
€ 26,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 23,51*
€ 27,98
pro Meter
ab 4 Meter
€ 23,20*
€ 27,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,06*
€ 26,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,40*
€ 25,47
pro Meter
ab 40 Meter
€ 20,98*
€ 24,97
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 17,59*
€ 20,93
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 47,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.