Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwiderst.Kanal 30/99160,1000mm FWK3991600 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50753308
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK39916009010
EAN/GTIN:
     4012740847537
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Feuerwiderst.Kanal 30/99160,1000mm FWK3991600 rws

Brandschutzkanal Rauchdichtheit I90 FWK 30 100x160mm L=1m reinweiß. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-177.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
159 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,19*
€ 227,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 188,90*
€ 229,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,03*
€ 234,81*
Frei Haus
ab € 195,76*
€ 236,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
L68619010
ab € 267,64*
Zubehör
Tehalit
L68609010
ab € 121,57*
Zubehör
Hager
L6681GCHR
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.