Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLK-Geräteträger leer, 20x70 NP42820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLK-Geräteträger leer, 20x70 NP42820
SLK-Geräteträger leer, 20x70 NP42820
Artikel-Nr.:
     3517A-50754389
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP42820
EAN/GTIN:
     4011598410801
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger

SLK-Geräteträger leer, 20x70 NP42820

Geraetetraeger fuer Sockelleistenkanal. Zur Montage von Unterputz Schalt- und Steckvorrichtungen mit Tragring 60 mm. Es ist zusaetzlich ein Einfachrahmen erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
Standard
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 9,13*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 30,41*
€ 30,41*
2
Frei Haus
ab € 31,29*
€ 31,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,1879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 60,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.