Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLK-Geräteträger leer, 20x70 NP42820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLK-Geräteträger leer, 20x70 NP42820
SLK-Geräteträger leer, 20x70 NP42820
Artikel-Nr.:
     6012B-50754389
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP42820
EAN/GTIN:
     4011598410801
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger leer
geräteträger
geräteträger gewiss

SLK-Geräteträger leer, 20x70 NP42820

Geraetetraeger fuer Sockelleistenkanal. Zur Montage von Unterputz Schalt- und Steckvorrichtungen mit Tragring 60 mm. Es ist zusaetzlich ein Einfachrahmen erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
Standard
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 6,395*
€ 8,985*
1 Tag
38
1
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 9,15*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 7,23*
€ 10,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.