Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück verzinkt L 6966 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50756360
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6966VERZ
EAN/GTIN:
     4012740184281
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Brandschutzkanal

T-Stück verzinkt L 6966 verz

T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
154 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15862 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 580,29*
€ 656,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 582,53*
€ 661,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 589,99*
€ 667,34*
Frei Haus
ab € 592,54*
€ 668,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 595,77*
€ 676,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,90*
€ 787,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,03*
€ 774,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,89*
€ 742,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,93*
€ 724,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,53*
€ 693,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.