Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück verzinkt L 6966 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50756360
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6966VERZ
EAN/GTIN:
     4012740184281
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Brandschutzkanal
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück verzinkt L 6966 verz

T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
154 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15862 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 570,08*
€ 645,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 576,33*
€ 651,84*
Frei Haus
ab € 585,81*
€ 657,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 586,59*
€ 662,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 590,68*
€ 663,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,51*
€ 789,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,47*
€ 771,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,00*
€ 747,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,24*
€ 729,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,68*
€ 702,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.