Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 50x110mm verk.ws R30369016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50762984
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R30369016
EAN/GTIN:
     4012740020121
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Brandschutzkanal
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück 50x110mm verk.ws R30369016

T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verkehrsweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
109 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5450 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 238,22*
€ 281,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 239,55*
€ 283,84*
Frei Haus
ab € 241,10*
€ 286,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,53*
€ 290,29*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 250,60*
€ 294,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.