| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8914035 Herst.-Nr.: R30369016 EAN/GTIN: 4012740020121 |
| |
|
| | |
| T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verkehrsweiß.Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. RAL-Nummer: 9016, Deckelbefestigung: verschrauben, Nutzbarer Querschnitt: 5450 mm², Innenbreite: 109 mm, Innenhöhe: 50 mm, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 30, mit Bodenlochung: true, Trennwände möglich: true, Ummantelung: Stahl, Außenbreite: 150 mm, Außenhöhe: 88 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | R30369016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 236,50* | € 279,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,98* | € 282,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,98* | € 284,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 246,22* | € 288,56* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 249,19* | € 293,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|