Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal FWK-Plus100x250 weiß FWKP10025009016


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50763361
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWKP10025009016
EAN/GTIN:
     4012740987752
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
tehalit brandschutzkanal i90
brandschutzkanal i90
brandschutzkanal e90

Brandschutzkanal FWK-Plus100x250 weiß FWKP10025009016

Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK-Plus klassifiziert EI 120 nach EN 13501-2 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges, Brandlastdämmung. Kanalunterteil mit aufrastbarem Kanaloberteil. Mit Leistungserklärung, Verwendbarkeitsnachweis und CE-Kennzeichnung nach EAD und europäischer Zulassung ETA.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
95 mm
Innenbreite:
245 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23275 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 401,32*
€ 475,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 404,04*
€ 475,91*
Frei Haus
ab € 406,02*
€ 479,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 475,33*
€ 565,6427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,03*
€ 560,5257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 442,75*
€ 526,8725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 421,95*
€ 502,1205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 401,32*
€ 477,5708
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 200,66* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
TWS90VERZ
ab € 11,40*
Zubehör
Tehalit
FWKP10025039016
ab € 176,06*
Zubehör
Tehalit
FWKPZ005
ab € 12,75*
Zubehör
Tehalit
FWKP10025079016
ab € 72,06*
Zubehör
Hager
L6681GCHR
ab € 1,83*
Zubehör
Tehalit
FWKP100250W49016
ab € 186,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.