Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal FWK-Plus100x250 weiß FWKP10025009016


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50763361
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWKP10025009016
EAN/GTIN:
     4012740987752
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
tehalit brandschutzkanal i90
brandschutzkanal i90
brandschutzkanal e90

Brandschutzkanal FWK-Plus100x250 weiß FWKP10025009016

Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK-Plus klassifiziert EI 120 nach EN 13501-2 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges, Brandlastdämmung. Kanalunterteil mit aufrastbarem Kanaloberteil. Mit Leistungserklärung, Verwendbarkeitsnachweis und CE-Kennzeichnung nach EAD und europäischer Zulassung ETA.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
95 mm
Innenbreite:
245 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23275 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 402,57*
€ 477,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,61*
€ 477,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 405,17*
€ 482,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 482,15*
€ 573,7585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,82*
€ 568,6058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 446,53*
€ 531,3707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 434,28*
€ 516,7932
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,17*
€ 482,1523
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 202,585* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
TWS90VERZ
ab € 11,40*
Zubehör
Tehalit
FWKP10025039016
ab € 176,61*
Zubehör
Tehalit
FWKPZ005
ab € 12,74*
Zubehör
Tehalit
FWKP10025079016
ab € 72,01*
Zubehör
Hager
L6681GCHR
ab € 1,82*
Zubehör
Tehalit
FWKP10025089016
ab € 144,91*
Zubehör
Tehalit
FWKP100250W49016
ab € 185,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.