Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg H11mm T80mm L1996mm TPS 80 S


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50763730
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339203741
EAN/GTIN:
     4013339203741
Suchbegriffe:
Trennsteg
niedax trennsteg
trennsteg

Trennsteg H11mm T80mm L1996mm TPS 80 S

Trennsteg, zum Einclipsen in die Bodenlaschen und den Stoßstellenverbinder der Gerätekanäle sowie in Trennprofilhalter für Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt automatisch beim Einclipsen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gerätekanäle GKU ... DKU ... Stoßstellenverbinder GSVA ... Trennprofilhalter TPH ... LZTP ... Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
steckbar
Einsatztemperatur:
-5..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 3,545*
€ 5,625*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 5,64*
2
€ 3,90*
ab € 4,03*
€ 6,24*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,46*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 5,73*
€ 8,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,625*
€ 6,69375
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,085*
€ 6,05115
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,855*
€ 5,77745
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,675*
€ 5,56325
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,455*
€ 5,30145
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,545*
€ 4,21855
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.