Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax TPS 80 S Trennsteg H11mm T 80mm L 1996mm Stahl bandverzinkt DIN E


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0864318
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339203741
EAN/GTIN:
     4013339203741
Suchbegriffe:
Trennsteg
trennsteg
Trennsteg, zum Einclipsen in die Bodenlaschen und den Stoßstellenverbinder der Gerätekanäle sowie in Trennprofilhalter für Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt automatisch beim Einclipsen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gerätekanäle GKU ... DKU ... Stoßstellenverbinder GSVA ... Trennprofilhalter TPH ... LZTP ... Abmessungen (ca. Maße) Tiefe T außen x Umkantung H : 80 mm x 11 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 5,045*
€ 5,045*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 5,78*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,43*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 5,75*
€ 8,60*
2
€ 3,90*
ab € 6,61*
€ 9,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.