Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-UT hfr 65x130 vws BRH65130/1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50768268
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRH6513019016
EAN/GTIN:
     4012740007245
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne

Brüstungskanal-UT hfr 65x130 vws BRH65130/1

Brüstungskanal-Unterteil frontrastend hfr zu BRH 68x130mm Oberteil 80mm vw. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne Zusatzblenden. Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
68 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
232
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 28,94*
€ 38,04*
5 Tage
396
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 28,79*
€ 38,06*
2 Tage
34
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 31,85*
€ 41,98*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 32,035*
€ 41,995*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,845*
€ 43,265*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 41,995*
€ 49,97405
pro Meter
ab 5 Meter
€ 40,025*
€ 47,62975
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,765*
€ 46,13035
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,805*
€ 44,98795
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,035*
€ 38,12165
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 83,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR130WK9016
ab € 6,42*
Zubehör
Hager
BR6513069016
ab € 6,86*
Zubehör
Hager
L6477VERZ
ab € 20,62*
Zubehör
Hager
M1839
ab € 14,02*
Zubehör
Hager
BR65130W9016
ab € 16,51*
Zubehör
Hager
L6705BCHR
ab € 1,63*
Zubehör
Tehalit
BRKL
ab € 0,879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.