Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel DUG B R9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinddeckel DUG B R9
Blinddeckel DUG B R9
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50855937
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407160
EAN/GTIN:
     4012195110798
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Deckelblindplatte
obo bettermann blinddeckel

Blinddeckel DUG B R9

Deckelblindplatte für den bodenbündigen Verschluss einer runden Montageöffnung in Montagedeckel DUG. Aus der Typenbezeichnung ist die Größe der Montageöffnung zu erkennen.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
309 mm
Breite:
308,7 mm
Länge:
308,7 mm
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
ja
Bodenpflege:
trocken
Materialstärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,88*
€ 28,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,96*
€ 28,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,50*
€ 29,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,44*
€ 29,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,42*
€ 30,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.