| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50857962 Herst.-Nr.: 2017342 EAN/GTIN: 4012195159377 |
| |
|
| | |
| Klemmleiste 4qmm, PA, lichtgrau 689 Klemmkörper Messing, vernickelt, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 0,8 ÷ 2,5 mm², Nennspannung 660 V, 5polig, mit Buchsenklemmen, max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm², nicht benötigte Pole können abgetrennt und als Einzelklemme verwendet werden. Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,8..2,5 mm² | Bemessungsspannung: | 660 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Polzahl: | 5 | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 1 | Montageart: | sonstige | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Breite: | 11 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 94,40* | € 113,83* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,7925* | € 113,9225* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,335* | € 113,985* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,89* | € 118,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,305* | € 122,625* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,888* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|