Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 4qmm, PA, lichtgrau 689


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmleiste 4qmm, PA, lichtgrau 689
Klemmleiste 4qmm, PA, lichtgrau 689
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50857962
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2017342
EAN/GTIN:
     4012195159377
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemmen 5 polig
hauptleitungsklemme

Klemmleiste 4qmm, PA, lichtgrau 689

Klemmkörper Messing, vernickelt, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 0,8 ÷ 2,5 mm², Nennspannung 660 V, 5polig, mit Buchsenklemmen, max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm², nicht benötigte Pole können abgetrennt und als Einzelklemme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,8..2,5 mm²
Bemessungsspannung:
660 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
5
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 93,70*
€ 114,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,0725*
€ 114,2625*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,78*
€ 114,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,46*
€ 118,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,675*
€ 122,815*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,55*
€ 141,0745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,73*
€ 137,7187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,88*
€ 134,3272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,13*
€ 129,8647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,46*
€ 115,9774
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.