Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50858665 Herst.-Nr.: 412561 EAN/GTIN: 3245064125611 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz BF230V 25A 4S 412561 Legrand Installationsschütz CX3, Spulenspannung AC 230 V, 4-polig, Ausführung: 4 Schließer, Bemessungsbetriebsstrom Ie 25 A/ 400 VAC, brummfrei, mit Handschalter. Nach EN 61095, Gebrauchskategorie AC-1/AC-7a und AC-3/AC-7b, Installationsschütze zum Schalten von Lasten wie z.B. Lampengruppen, Motoren und Heizungen, mit Beschriftungsfenster, mit Schaltzustandsanzeige, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, Anbau von Hilfsschaltern möglich. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 25 A | Bemessungsbetätigungsspannung: | 195..253 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Max. Glühlampenlast: | 3000 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 2100 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 2200 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,22* | € 34,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,13* | € 37,49* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,90* | € 41,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 30,62* | € 41,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,45* | € 68,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|