Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4407442 Herst.-Nr.: 412561 EAN/GTIN: 3245064125611 |
| |
|
| | |
| Legrand Installationsschütz CX3, Spulenspannung AC 230 V, 4-polig, Ausführung: 4 Schließer, Bemessungsbetriebsstrom Ie 25 A/ 400 VAC, brummfrei, mit Handschalter. Nach EN 61095, Gebrauchskategorie AC-1/AC-7a und AC-3/AC-7b, Installationsschütze zum Schalten von Lasten wie z.B. Lampengruppen, Motoren und Heizungen, mit Beschriftungsfenster, mit Schaltzustandsanzeige, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, Anbau von Hilfsschaltern möglich. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom: | 25 A | Max. Glühlampenlast: | 3000 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 2100 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 2200 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 2800 VA | Schutzart (IP): | IP2X | Einbautiefe: | 44 mm | Zusatzeinrichtungen möglich: | true | Gebrauchskategorie: | 1 | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Schieber für Handschaltung: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,09* | € 33,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,93* | € 35,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,02* | € 39,43* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 30,40* | € 40,18* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,23* | € 68,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|