Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoppelstockLeiterplattenk. 2,5mm² 736-408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 736-408 Anschlussblock 2P Orange
Wago 736-408 Anschlussblock 2P Orange
Artikel-Nr.:
     3517A-50862226
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     736-408
EAN/GTIN:
     4044918915793
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

DoppelstockLeiterplattenk. 2,5mm² 736-408

Doppelstock-Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
16-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
26,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
16
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
42
€ 7,90*
ab € 3,95922*
€ 5,06922*
22 Tage
nicht lagernd
42
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,20*
Lager 3517
42
Frei Haus
ab € 4,21381*
€ 5,33381*
42
Frei Haus
ab € 4,34215*
€ 5,47215*
17 Tage
unbekannt
42
€ 6,50*
ab € 4,59*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 5,33381*
€ 6,34723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75381*
€ 5,65703
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21381*
€ 5,01443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 224,02002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-205
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.