Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte 692242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte 692242
Pollerleuchte 692242
Artikel-Nr.:
     3517A-51055221
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692242
EAN/GTIN:
     4007235922424
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Pollerleuchte 692242

Albert-Pollerleuchte Nr.: 682242\naus Aluminiumguss mit opalen Acrylglasbestückt mit 1 x LED 10 Watt - 770 lm - 3000 integriertem Konverter und Montageplatte Farbe: : 100 x 140 x 900 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 329,00*
€ 329,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 292,45*
€ 349,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 294,50*
€ 350,25*
Frei Haus
ab € 296,61*
€ 352,92*
€ 8,50*
ab € 297,67*
€ 353,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,70*
€ 416,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,35*
€ 410,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,94*
€ 392,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
692252
ab € 288,21*
Ähnlich
Gebr. Albert
692279
ab € 259,95*
Ähnlich
Gebr. Albert
690331
ab € 169,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.