| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51077254 Herst.-Nr.: 1002961 EAN/GTIN: 4251317200430 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor climatronic 16M230 SMI AP 1002961 Aktor zur zentralen und lokalen Bedienung von bis zu 16 x 230 V AC SMI Sonnenschutzbehängen. Eine Ansteuerung von bis zu 16 x 230 V SMI-Motoren in bis zu 8 Gruppen ist möglich. Es gibt eine integrierte Adressierung der SMI-Motoren. Damit der Ruhestromverbrauch gering gehalten wird, schaltet der Aktor die SMI Spannung frei. Gibt es mit auswechselbarer Feinsicherung zum Schutz der angeschlossenen Produkte und flexiblen Motorleitungen (max. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Aufputz | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 506,46* | € 609,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 511,03* | € 615,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|