Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor climatronic 16M230 SMI AP 1002961


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor climatronic 16M230 SMI AP 1002961
Schaltaktor climatronic 16M230 SMI AP 1002961
Artikel-Nr.:
     6012B-51077254
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002961
EAN/GTIN:
     4251317200430
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
warema schaltaktor

Schaltaktor climatronic 16M230 SMI AP 1002961

Aktor zur zentralen und lokalen Bedienung von bis zu 16 x 230 V AC SMI Sonnenschutzbehängen. Eine Ansteuerung von bis zu 16 x 230 V SMI-Motoren in bis zu 8 Gruppen ist möglich. Es gibt eine integrierte Adressierung der SMI-Motoren. Damit der Ruhestromverbrauch gering gehalten wird, schaltet der Aktor die SMI Spannung frei. Gibt es mit auswechselbarer Feinsicherung zum Schutz der angeschlossenen Produkte und flexiblen Motorleitungen (max.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 506,46*
€ 609,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 511,03*
€ 615,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,48*
€ 732,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,20*
€ 727,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,28*
€ 694,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,48*
€ 666,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,03*
€ 608,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.