Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Set f.KNX Präsenzmelder schwarz PMM-AP-SET-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-51079207
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     PMM-AP-SET-SW
EAN/GTIN:
     4011377332430
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Set f.KNX Präsenzmelder schwarz PMM-AP-SET-SW

für die Deckenmontage der KNX-Präsenzmelder Mini (Art.-Nr. 3361 M WW, 3361-1 M WW) für die Deckenmontage des KNX-Helligkeitsreglers Mini (Art.-Nr. 2096 LUX) für die Deckenmontage des Bewegungsmelders Mini Basic (Art.-Nr. BM 360 MB WW) Maße (Ø x H): 80 / 83 x 49 mm (inkl. Designring) Designring Ø innen: 35,6 mm, Ø außen: 80 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufputzgehäuse Präsenzmelder
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,39*
€ 34,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,47*
€ 35,02*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,08*
€ 35,91*
€ 3,90*
ab € 28,93*
€ 39,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.