| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7728074 Herst.-Nr.: PMM-AP-SET-SW EAN/GTIN: 4011377332430 |
| |
|
| | |
| für die Deckenmontage der KNX-Präsenzmelder Mini (Art.-Nr. 3361 M WW, 3361-1 M WW) für die Deckenmontage des KNX-Helligkeitsreglers Mini (Art.-Nr. 2096 LUX) für die Deckenmontage des Bewegungsmelders Mini Basic (Art.-Nr. BM 360 MB WW) Maße (Ø x H): 80 / 83 x 49 mm (inkl. Designring) Designring Ø innen: 35,6 mm, Ø außen: 80 mm Farbe: schwarz, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Aufputzgehäuse Präsenzmelder, Zubehör: true, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | PMM-AP-SET-SW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, Präsenzmelder, jung präsenzmelder, präsenzmelder, aufputz-gehäuse schwarz, Impuls-Einsatz, System-Einsatz, Relais-Einsatz, Unterputz-Wächter, Bewegungssensor-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,38* | € 34,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,49* | € 34,92* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,04* | € 35,81* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,86* | € 39,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|