Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstecker PK FAST 16A PKX16W423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandstecker PK FAST 16A PKX16W423
Wandstecker PK FAST 16A PKX16W423
Artikel-Nr.:
     3517A-51152016
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKX16W423
EAN/GTIN:
     3303432416805
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Wandstecker PK FAST 16A PKX16W423

Wandgerätestecker PratiKa. Es verfügt über 2P+E-Pole, ein Nennstrom von 16 A und eine Betriebsspannung von 230 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 75 mm x (H) 122 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Der Querschnitt der Kabel in 16 A beträgt 1 mm² bis 4 mm².
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
200..250 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,72*
€ 25,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,87*
€ 25,99*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,92*
€ 26,82*
€ 3,90*
ab € 21,47*
€ 29,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,92*
€ 32,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.