Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombi 6H00002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosen-Kombi 6H00002
Steckdosen-Kombi 6H00002
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51153575
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6H00002
EAN/GTIN:
     4015609349005
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

Steckdosen-Kombi 6H00002

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H0) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-
mit 2 Aufhängeösen
mit Griffhaken unten
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 374 x 136 x 195mm / H-B-T

Anschluss:
1 Kabelverschraubung M25 oben
1 Anschluss bis 6qmm 3P

Abgänge/ Absicherung:
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 161,88*
€ 192,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,76*
€ 193,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,62*
€ 194,24*
Frei Haus
ab € 169,28*
€ 200,22*
Frei Haus
ab € 171,23*
€ 204,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.