Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 169304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 169304
Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 169304
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51156184
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     169304
EAN/GTIN:
     4015609173655
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 169304

WALTHER Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
mit einer offenen Kabeleinführung oben
und 2 ausbrechbaren Kabeleinführungen unten
Unterteil ist um 180° drehbar
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 126,54*
€ 155,68*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 129,27*
€ 159,19*
1
Frei Haus
ab € 134,82*
€ 165,68*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 147,33*
€ 180,85*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 148,10*
€ 183,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.