| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51156184 Herst.-Nr.: 169304 EAN/GTIN: 4015609173655 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 169304 WALTHER Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 aus PA6-Material mit einer offenen Kabeleinführung oben und 2 ausbrechbaren Kabeleinführungen unten Unterteil ist um 180° drehbar zur Innenbefestigung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 63 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 60 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | RAL-Nummer: | 1018 | Gehäusefarbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 126,33* | € 154,22* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 129,63* | € 157,60* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 134,68* | € 164,06* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 147,39* | € 179,47* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 147,59* | € 182,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|