Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz B24 0,5-4qmm 20-12AWG 710772


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz B24 0,5-4qmm 20-12AWG 710772
Buchseneinsatz B24 0,5-4qmm 20-12AWG 710772
Artikel-Nr.:
     3517A-51158507
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710772
EAN/GTIN:
     4015609029334
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose

Buchseneinsatz B24 0,5-4qmm 20-12AWG 710772

WALTHER Buchseneinsatz
der Baureihe B24
mit Schraubanschluss
ohne Drahtschutz
Anschlussquerschnitt 0,5-4qmm (20-12AWG)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
24
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
24
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,81*
€ 15,30*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,15*
€ 15,70*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,79*
€ 16,99*
1
€ 3,90*
ab € 12,57*
€ 17,79*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.