Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 5p >50V grau 1h 110394


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandsteckdose 5p >50V grau 1h 110394
Wandsteckdose 5p >50V grau 1h 110394
Artikel-Nr.:
     3517A-51168082
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     110394
EAN/GTIN:
     4024941144827
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 5p >50V grau 1h 110394

Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE
16A 5p (3P+N+PE) >50V grau (> 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.) 1h IP44
Technische Kennfarbe: grau RAL 7035
Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten
Gerätefarbe: Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Gerätehöhe: 154 mm, Gerätebreite: 83 mm, Gerätetiefe: 130 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,69*
€ 43,25*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 38,92*
€ 46,03*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,24*
€ 47,64*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 36,31*
€ 47,92*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 36,55*
€ 49,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21907
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.