Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3214538 Herst.-Nr.: 110394 EAN/GTIN: 4024941144827 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE 16A 5p (3P+N+PE) >50V grau (> 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.) 1h IP44 Technische Kennfarbe: grau RAL 7035 Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten Gerätefarbe: Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035 Gerätehöhe: 154 mm, Gerätebreite: 83 mm, Gerätetiefe: 130 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 7035, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Isolierter Einbau: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 1 h, Kennfarbe: grau, Spannung nach EN 60309-2: >50 V grau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 110394 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,82* | € 44,77* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 40,27* | € 47,84* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,29* | € 47,89* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 36,25* | € 48,16* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 36,45* | € 49,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|