Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51169784 Herst.-Nr.: ZC1AZ14 EAN/GTIN: 3389110322729 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter GL O+O ZC1AZ14 Dieser Block mit 2 Öffnern und gleichzeitiger langsamer Unterbrechung ist ein separates Teil für die Endschalter XC1AC14. Die Kontakte sind versilbert. Das XC1AC-Angebot ist eine Reihe von Endschaltern, die für sehr schwierige Materialtransportanwendungen entwickelt wurden. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 10 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | integrierbar | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,81* | € 39,57* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,32* | € 39,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,77* | € 40,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,77* | € 42,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,48* | € 48,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|