Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmelde+Hilfsschalter A9A26906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernmelde+Hilfsschalter A9A26906
Artikel-Nr.:
     3517A-51169973
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A26906
EAN/GTIN:
     3606486115176
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock telemecanique

Fernmelde+Hilfsschalter A9A26906

Dieses elektrische Zubehör von Acti9 ist ein Wechsler (Schließer/Öffner) zur Anzeige der Stellung des Leitungsschutzschalters im Falle eines elektrischen Fehlers oder einer Auslösung. Betriebsstrom von 100mA bis 6A bei einer Frequenz von 50Hz bis 60Hz bei 240VAC und von 100mA bis 3A bei einer Frequenz von 50Hz bis 60Hz bei 415VAC. Betriebsstrom bei 100 mA bei 24 VDC bis 130 VDC.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
0,1 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,73*
€ 23,57*
€ 6,90*
ab € 14,89*
€ 23,64*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,78*
€ 25,28*
€ 3,90*
ab € 18,93*
€ 26,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,39*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9Z21440
ab € 22,42*
Zubehör
Schneider Electric
A9Z21463
ab € 63,43*
Zubehör
Schneider Electric
A9F06110
ab € 4,34*
Zubehör
Schneider Electric
A9F07110
ab € 7,33*
Zubehör
Schneider Electric
A9F07106
ab € 8,24*
Zubehör
Schneider Electric
A9F07216
ab € 18,19*
Zubehör
Schneider Electric
A9F04116
ab € 4,31*
Zubehör
Schneider Electric
A9F03106
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.