Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Han pneumatic module 09140023501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder Han pneumatic module 09140023501
Steckverbinder Han pneumatic module 09140023501
Artikel-Nr.:
     3517A-51206593
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140023501
EAN/GTIN:
     5713140184862
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder

Steckverbinder Han pneumatic module 09140023501

Han Pneumatik Modul, Doppelmodul, Stift, Kontakte: 2, Polycarbonat (PC), blau
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 3,145*
€ 4,615*
27 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,1536*
€ 4,6236*
2
€ 3,90*
ab € 3,565*
€ 5,195*
1
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,54*
1
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,615*
€ 5,49185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,285*
€ 5,09915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,105*
€ 4,88495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,035*
€ 4,80165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,855*
€ 4,58745
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,145*
€ 3,74255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.