Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz SC-Modul 09140044711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz SC-Modul 09140044711
Buchseneinsatz SC-Modul 09140044711
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51253211
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140044711
EAN/GTIN:
     5713140020207
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
harting han-modular

Buchseneinsatz SC-Modul 09140044711

Han SC Modul, Einzelmodul, mit Keramikferrule, Buchse, Kontakte: 4, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: han modular
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 30,105*
€ 38,815*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 30,2962*
€ 38,8662*
2
Frei Haus
ab € 30,95*
€ 39,94*
42 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 31,5938*
€ 40,7238*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 31,91*
€ 41,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,815*
€ 46,18985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,355*
€ 43,26245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,545*
€ 39,91855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,685*
€ 38,89515
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,105*
€ 35,82495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 77,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 000 9965
ab € 2,1413*
Zubehör
Harting
20100015217
ab € 9,5637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.