| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51254111 Herst.-Nr.: 09120084755 EAN/GTIN: 5713140190580 |
| |
|
| | |
| T-Verbinder Han Power 3xHan 3A 09120084755 Energieverteiler, mit 3x Han 3 A, im Han 3 A Anbaugehäuse, Kontakte: 3, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz) Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Mit Montageplatte: | nein | EMV-Ausführung: | nein | Farbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 73,49* | € 92,90* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,4846* | € 93,0155* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,01* | € 94,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,93* | € 95,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,94* | € 96,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|