Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Set, Größe 3A, 3-polig + PE , 09120084755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder-Set, Größe 3A, 3-polig + PE , 09120084755
Steckverbinder-Set, Größe 3A, 3-polig + PE , 09120084755
Artikel-Nr.:
     4502-44F0322
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120084755
EAN/GTIN:
     4099889776553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Kleinverteiler
Steckerset
Unterputzverteiler
Energieverteiler, 09 12 008 4755, Harting Energieverteiler, Mit 3x Han 3 A, In Han 3 A Gehäusen, Schottmontage, Kontakte: 3, Material (Haube/Gehäuse): Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Energieverteiler
Gehäusegröße:
3A
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
3-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1372 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting steckerset, anbaugehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 82,07*
€ 85,67*
€ 5,46*
ab € 73,73*
€ 92,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,7319*
€ 92,9555*
Frei Haus
ab € 75,65*
€ 95,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,08*
€ 96,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.