Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Anbaurahmen-Set VS-08-A-RJ4 #1689488


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet-Anbaurahmen-Set VS-08-A-RJ4 #1689488
Ethernet-Anbaurahmen-Set VS-08-A-RJ4 #1689488
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51257066
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689488
EAN/GTIN:
     4017918887292
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung

Ethernet-Anbaurahmen-Set VS-08-A-RJ4 #1689488

Anbaurahmen-Set, Schutzart: IP67, Material: PA, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,40*
€ 12,45*
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,53*
€ 12,75*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,808*
€ 12,918*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,21*
€ 13,14*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,236*
€ 13,456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,918*
€ 15,37242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,318*
€ 14,65842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,848*
€ 14,09912
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,808*
€ 11,67152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1689200
ab € 3,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1652606
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.