Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB Anbaurahmen VS-25-A-GC-BU/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB Anbaurahmen VS-25-A-GC-BU/BU
D-SUB Anbaurahmen VS-25-A-GC-BU/BU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51257182
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689734
EAN/GTIN:
     4017918934118
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder

D-SUB Anbaurahmen VS-25-A-GC-BU/BU

D-SUB-Anbaurahmen, Schutzart: IP67, Polzahl: 25, Material: PA, Gehäusegröße: 3, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
24 mm
Höhe:
27,9 mm
Tiefe:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 19,61*
€ 23,29*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,16*
€ 23,77*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 20,408*
€ 24,008*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,83*
€ 24,56*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,282*
€ 25,032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,008*
€ 28,56952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,908*
€ 27,26052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,478*
€ 26,74882
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,408*
€ 24,28552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 120,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1689789
ab € 22,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1652211
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.