Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckeradapter I4S S1 M13V SW 96.046.6153.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckeradapter I4S S1 M13V SW 96.046.6153.1
Artikel-Nr.:
     3517A-51259270
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.046.6153.1
EAN/GTIN:
     4015573983977

Steckeradapter I4S S1 M13V SW 96.046.6153.1

RST20i4 Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 7°, M16, Polzahl 4, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Steckrichtung:
abgewinkelt
Gewindeanschlussmaß:
M16
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,1373*
€ 10,2973*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,36*
€ 10,61*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,7614*
€ 11,4565*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,2618*
€ 11,9018*
€ 3,90*
ab € 8,36*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
05.565.9953.1
ab € 1,2792*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.