Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker kunststoffumspritzt K-12 - OE/01#1619284


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelstecker kunststoffumspritzt K-12 - OE/01#1619284
Kabelstecker kunststoffumspritzt K-12 - OE/01#1619284
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51268252
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619284
EAN/GTIN:
     4046356835206
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Kabelstecker kunststoffumspritzt K-12 - OE/01#1619284

Kabelstecker kunststoffumspritzt, Länge: 10 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 87,90*
€ 99,42*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 90,67*
€ 99,93*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 93,95*
€ 103,59*
2
Frei Haus
ab € 98,21*
€ 108,14*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 100,75*
€ 111,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 103,59*
€ 123,2721
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,34*
€ 121,7846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,6069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,01*
€ 119,0119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 93,95*
€ 111,8005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 207,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0808011
ab € 13,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013151
ab € 1,5105*
Zubehör
Phoenix Contact
1013698
ab € 1,4553*
Zubehör
Phoenix Contact
1013944
ab € 1,4914*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.