Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenadapter-Set 70.955.2453.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmenadapter-Set 70.955.2453.3
Artikel-Nr.:
     3517A-51283769
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.955.2453.3
EAN/GTIN:
     4015573224919
Suchbegriffe:
Klemmenadapter
Kontakteinsätze
wieland klemmenadapter

Klemmenadapter-Set 70.955.2453.3

Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 24-polig+PE, lange Bauform, Steckereinsatz, SL rechts, Zweihan dverriegelung
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 768,67*
€ 838,25*
Frei Haus
ab € 779,89*
€ 846,56*
€ 5,95*
ab € 1.093,2757*
€ 1.182,7457*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.255,395*
€ 1.342,705*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 838,25*
€ 997,5175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 833,61*
€ 991,9959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 811,75*
€ 965,9825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 794,84*
€ 945,8596
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 768,67*
€ 914,7173
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 76,867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.