Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbox 899-631/313-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517A-51293650
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     899-631/313-000
EAN/GTIN:
     4055143271721
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
wago lichtmanagement

Verteilerbox 899-631/313-000

Verteilerbox
DALI
1 Eingang
5 Ausgänge
Kod. I
MIDI
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
5
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, D1, D2
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hutschiene verteilerblock
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,43*
€ 55,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,35*
€ 56,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,4127*
€ 56,5327*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,11*
€ 57,42*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,6442*
€ 57,8142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-680
ab € 14,4572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.