Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbox Verteilung DALI 1 Eing ang 5 Ausgänge Kodierung I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7377051
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     899-631/313-000
EAN/GTIN:
     4055143271721
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
wago lichtmanagement
Verteilerbox; DALI; 1 Eingang; 5 Ausgänge; Kod. I; MIDI; schwarz Breite: 145 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 30 mm, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Eingänge: 1, Anzahl der Ausgänge: 5, Polzahl: 5, Länge: 190 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 22,35 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Art des Verteilers: Verteilerblock, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Bemessungsstrom zur Leuchte: 20 A, Befestigungsmöglichkeit: über separaten Adapter
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
899-631/313-000
Weitere Suchbegriffe: hutschiene verteilerblock
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,43*
€ 55,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,35*
€ 56,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,4127*
€ 56,5327*
€ 5,46*
ab € 44,11*
€ 57,42*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,6442*
€ 57,8142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,8142*
€ 68,7989
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,5042*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,5642*
€ 62,5514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,3042*
€ 61,052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,7142*
€ 59,1599
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,6442*
€ 53,1266
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-680
ab € 14,4572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.