Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimastutzen 8162/1-25-1 #138573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51355804
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     138573
EAN/GTIN:
     4046827013256
Suchbegriffe:
Klimastutzen

Klimastutzen 8162/1-25-1 #138573

Klimastutzen, explosionsgeschützt, Typ: 8162/1-25-1, Werkstoff: Polyamid, Gewindegröße: M25x1,5 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Schutzart (IP): IP65, Verpackungseinheit: 1 ST, Mutter vorhanden: ohne Mutter, Verpackt: Ja, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Breite:
32,5 mm
Höhe:
32,5 mm
Tiefe:
37 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40..70 °C
Filterklasse:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
€ 4,99*
ab € 8,72*
€ 12,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,82*
€ 12,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 12,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,14*
€ 13,11*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,02*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.