Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl 138573 Klimastutzen 8162/1-25KLIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0374488
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     138573
EAN/GTIN:
     4046827013256
Suchbegriffe:
Klimastutzen
Klimastutzen | explosionsgeschützt | Typ : 8162/1-25-1 | Werkstoff : Polyamid | Gewindegröße : M25x1,5 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb II Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC Db | Umgebungstemperatur min. : -40 °C | Umgebungstemperatur max. : +70 °C | Schutzart (IP) : IP65 | Verpackungseinheit : 1 ST | Mutter vorhanden : Nein | Verpackt : Ja | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8162A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 4,99*
ab € 8,77*
€ 12,62*
€ 5,00*
ab € 8,87*
€ 12,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 12,90*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,19*
€ 13,23*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,16*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.