Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfacheinführung GHG 960 1955 R0054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfacheinführung GHG 960 1955 R0054
Mehrfacheinführung GHG 960 1955 R0054
Artikel-Nr.:
     3517A-51355921
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0054
EAN/GTIN:
     4250217429484
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Mehrfacheinführung GHG 960 1955 R0054

Ex-e Mehrfach-Leitungseinführung Polyamid, IP66M25, Klemmbereich 4.5 - 7 mm, Gewindelänge 8 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C, BE=20
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
31,89999999 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 4,079*
€ 5,269*
20
Frei Haus
ab € 4,245*
€ 5,485*
29 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 5,49*
20
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 5,53*
41 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,269*
€ 6,27011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,969*
€ 5,91311
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,079*
€ 4,85401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 105,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.