Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Kabel- u.Leitung M25 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020453
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0054
EAN/GTIN:
     4250217429484
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Ex-e multiple cable gland M25, polyamide, IP66, Clamping range 4.5 - 7 mm, Thread length 8 mm, Temp. -25 °C up to 70 °C Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberfläche: unbehandelt, Schlüsselweite: 29 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...70 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: true, Mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 31,9 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 4,5...7 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenenngröße metrisch/PG: 25, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG9601955R0054
Weitere Suchbegriffe: ceag leitungseinführung, würgenippel, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,98*
ab € 4,119*
€ 5,269*
20
Frei Haus
ab € 4,285*
€ 5,495*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 5,55*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 5,68*
1 Tag
22
1
€ 4,99*
ab € 4,01*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.