Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EExe-Klemmenkasten 8146/1S73-C1161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EExe-Klemmenkasten 8146/1S73-C1161
Artikel-Nr.:
     3517A-51355930
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     136242
EAN/GTIN:
     4046827081118
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

EExe-Klemmenkasten 8146/1S73-C1161

Klemmenkasten Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8146/1S73 -C1161, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Anschlussquerschnitt: 4 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 340,5 x 170 x 150 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb, Staubexplosionsschutz :, II 2 D Ex tb IIIC T80 °C .
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
32
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
170 mm
Breite:
340,5 mm
Tiefe:
150 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
15
Art der Einführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose stahl, abox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 622,72*
€ 723,72*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 609,44*
€ 724,24*
Frei Haus
ab € 631,09*
€ 730,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 688,27*
€ 788,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,72*
€ 861,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,85*
€ 849,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,58*
€ 809,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,34*
€ 785,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,72*
€ 741,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.