Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEINSCHUETZ 100-K12DJ10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEINSCHUETZ 100-K12DJ10
Artikel-Nr.:
     3517A-51357777
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     100-K12DJ10
EAN/GTIN:
     10662074492418
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kleinschütz

KLEINSCHUETZ 100-K12DJ10

Leistungsschütze mit AC-Spule von Rockwell KLEINSCHUETZ 100-K12DJ10 100K12DJ10 eignen sich zum Schalten von Motoren und Heizungen auch bei großen Leistungen. Schaltstrom bei 400 V und AC-3 bis 20 A. Lastkreisanschlüsse mit Schraubanschluss. Schaltleistung nach AC-3, 400 V 4 kW. Als Steuerspannung können 230...690 V AC 50 Hz verwendet werden.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230..690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
115..575 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt rockwell, kleinschütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 50,02*
€ 67,15*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,05*
€ 67,25*
Frei Haus
ab € 51,91*
€ 68,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.